詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GB-39

品名 : AC125V/15A/30m 延長コード(アース付/防雨型)

仕様

メーカー 日動工業 型番 PSW-30E
定格 15A・125V コード長 30m
電線仕様 SVCT2.0m㎡×3心 アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ コンセント定格 接地2P 15A・125V 
コンセント 1個 入力 AC100V
保護等級 IPX3 使用環境温度 0~35℃
重量 5.0kg
屋内・屋外兼用
雨の日も安心の防雨型(キャップ付)
※雨天時などに接続する機器のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0875ページ
バリエーション一覧
EA815GB-36 AC125V/15A/ 5m 延長コード(アース付/防雨型)
EA815GB-37 AC125V/15A/10m 延長コード(アース付/防雨型)
EA815GB-38 AC125V/15A/20m 延長コード(アース付/防雨型)
EA815GB-39 AC125V/15A/30m 延長コード(アース付/防雨型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top