品番 : EA815GC-10
品名 : AC125V/15A/ 10m 延長コード(グリーン)
仕様
| メーカー | 正和電工 | 型番 | VCTM-10 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トライアングルマルチタップ | コンセント定格 | 15A・125V (1500W) |
| 電線仕様 | VCT1.25m㎡×2心 | コンセント数 | 3個 |
| コード長 | 10m | カラー | グリーン |
| 重量 | 1.3kg | ||
| プラグ部は耐トラッキング仕様 | |||
| 定番の十字タイプ延長コード | |||
| 非常に柔らかく耐寒性に優れています。 | |||
| ※コードを束ねたまま使用すると加熱し、火災の原因になり危険です。必ず伸ばしてお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/08/04 14:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
