詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GC-5

品名 : AC125V/15A/5.0m 延長コード(グリーン)

仕様

メーカー 正和電工 型番 VCTM-5
商品名 トライアングルマルチタップ コンセント定格 15A・125V(1500W)
電線仕様 VCT1.25m㎡×2心 コンセント数 3個
コード長 5m カラー グリーン
重量 600g
プラグ部は耐トラッキング仕様
定番の十字タイプ延長コード
非常に柔らかく耐寒性に優れています。
※コードを束ねたまま使用すると加熱し、火災の原因になり危険です。必ず伸ばしてお使いください。
追加説明
カタログ価格

2,210 (税抜)/ 2,431 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/08/04 14:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0875ページ
バリエーション一覧
EA815GC-5 AC125V/15A/5.0m 延長コード(グリーン)
EA815GC-10 AC125V/15A/ 10m 延長コード(グリーン)
EA815GC-20 AC125V/15A/ 20m 延長コード(グリーン)
EA815GD-5 AC125V/15A/ 5m 延長コード(イエロー)
EA815GD-10 AC125V/15A/10m 延長コード(イエロー)
EA815GD-20 AC125V/15A/20m 延長コード(イエロー)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top