詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GC-32

品名 : AC125V/15A/1.2m延長コード(3口/漏電遮断器付

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 BTX-013KC
定格 2P・15A・125V接地付 コンセント数 3個
電線仕様 ソフトVCT2.0m㎡×3心
防雨型(通電部絶縁保護)
電線を床に這わせない為、安全に作業が行えます。
フキュートビプラグ付
高負荷・短絡漏電遮断機付き(漏電感度電流 15mA) コード長 プラグ側:0.9m
、コンセント側:0.3m
漏電遮断器付タイプ
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 05:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0898ページ
バリエーション一覧
EA815GC-31 AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)
EA815GC-32 AC125V/15A/1.2m延長コード(3口/漏電遮断器付
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top