品番 : EA815GC-31
品名 : AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | TX-013K |
|---|---|---|---|
| 定格 | 2P・15A・125V接地付 | コンセント数 | 3個 |
| 電線仕様 | ソフトVCT2.0m㎡×3心 | ||
| 防雨型(通電部絶縁保護) | |||
| 電線を床に這わせない為、安全に作業が行えます。 | |||
| フキュートビプラグ付 | |||
| コード長 | プラグ側:0.9m、 コンセント側:0.3m |
||
| 標準型タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,190 円(税抜)/ 10,109 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 10:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GC-31 AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口) |
| EA815GC-32 AC125V/15A/1.2m延長コード(3口/漏電遮断器付 |
