品番 : EA815GE-3
品名 : AC125V/15A/ 3m 延長コード
仕様
| メーカー | 正和電工 | 型番 | T-03MF |
|---|---|---|---|
| コンセント定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント数 | 3個 |
| コード長 | 3m | 電線仕様 | VCTFK2.0m㎡×2心 |
| 重量 | 300g | ||
| VCTFK2.0m㎡サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 | |||
| 追加説明 |
●マルチタップ付延長コード |
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 289 (2026/10/06 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GE-3 AC125V/15A/ 3m 延長コード |
| EA815GE-5 AC125V/15A/ 5m 延長コード |
ウェブカタログ画像
拡大
