詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GE-5

品名 : AC125V/15A/ 5m 延長コード

仕様

メーカー 正和電工 型番 T-05MF
コンセント定格 15A・125V(1500W) コンセント数 3個
コード長 5m 電線仕様 VCTFK2.0m㎡×2心
重量 400g
VCTFK2.0m㎡サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。
追加説明 ●マルチタップ付延長コード
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 270

(2026/10/31 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1878ページ
バリエーション一覧
EA815GE-3 AC125V/15A/ 3m 延長コード
EA815GE-5 AC125V/15A/ 5m 延長コード
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top