品番 : EA815GK-13
品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(2口・アース・マグネット付)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR7702TJ3 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V (1500W) |
コンセント | 接地2P×2口 |
| プラグ | 接地2P(耐トラッキング) | プラグ色 | 白 |
| サイズ | 44×159.5×25.5mm | コード長 | 3m |
| 横形OA用接地タップ | |||
| 壁や机に仮固定できるフック付 | |||
| パイロットランプ、マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GK-11 AC125V/15Ax 1m タップ(2口・アース・マグネット付) |
| EA815GK-13 AC125V/15Ax 3m タップ(2口・アース・マグネット付) |
| EA815GK-15 AC125V/15Ax 5m タップ(2口・アース・マグネット付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA815GK-61 : AC125V/15Ax 1m タップ(6口・アース・マグネット付) |
| 関連商品 | EA815GK-63 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口・アース・マグネット付) |
| 関連商品 | EA815GK-65 : AC125V/15Ax 5m タップ(6口・アース・マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
