詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GK-15

品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(2口・アース・マグネット付)

仕様

メーカー 明工社 型番 MR7702TJ5
定格 15A・125V
(1500W)
コンセント 接地2P×2口
プラグ 接地2P(耐トラッキング) プラグ色
サイズ 44×159.5×25.5mm コード長 5m
横形OA用接地タップ
壁や机に仮固定できるフック付
パイロットランプ、マグネット付
追加説明
カタログ価格

3,710 (税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/02 23:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1882ページ
バリエーション一覧
EA815GK-11 AC125V/15Ax 1m タップ(2口・アース・マグネット付)
EA815GK-13 AC125V/15Ax 3m タップ(2口・アース・マグネット付)
EA815GK-15 AC125V/15Ax 5m タップ(2口・アース・マグネット付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top