品番 : EA815GL-21A
品名 : 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WBK-2232SUA |
|---|---|---|---|
| サイズ | 44×170×27mm | コード長 | 2m |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ | 材質 | 本体:難燃性ABS樹脂 |
| プラグ | 2P | ||
| AC差込口 | |||
| 定格 | 14A・100V(1400W) | コンセント | 2P×2口 |
| USBポート | |||
| USB出力(A) | DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) | ポート数 | 2ポート |
| 独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ | |||
| 火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉) | |||
| スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様 | |||
| コードは保護被ふく付安全構造 | |||
| スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/08 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-21A 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付 |
| EA815GL-22A 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付 |
