詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-22A

品名 : 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 WBK-4232SUA
サイズ 44×250×27mm コード長 2m
使用温度範囲 -10℃~40℃ 材質 本体:難燃性ABS樹脂
プラグ 2P
AC差込口
定格 14A・100V(1400W) コンセント 2P×4口
USBポート
USB出力(A) DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) ポート数 2ポート
独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ
火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)
スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様
コードは保護被ふく付安全構造
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/12/19 07:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0901ページ
バリエーション一覧
EA815GL-21A 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付
EA815GL-22A 100V/14Ax2m テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付
ウェブカタログ画像
  • 火災や感電を防いで断線に強いコードです
  • 独立スイッチ(LEDランプ仕様)で接続機器ごとにON/OFFできます
  • 接続された機器に最適な出力を自動識別し急速充電します
  • ホコリが原因の火災を防ぐ耐トラッキングカバー付
  • 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂を採用
  • 差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付き\n熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top