詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-334A

品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ・雷サージ)

仕様

コンセント 2P×6口 個別スイッチ 6個(ブレーカー内蔵)
プラグ 2P(スイング式・トラッキング防止回転プラグ) 定格 15A・125V(50/60Hz)
雷サージ機能(本体内蔵) 最大サージ電圧:6000V(1.2/50μs波形)、
最大瞬時電流:4500A(8/20μs波形)、
制限電圧:400V(8/20μs波形)、
反応時間:1ナノセコンド、
エネルギー耐量:57ジュール(10/1000μs)
コード長 2m
コード 二重被覆で安全構造 ノイズ除去量 10dB~30dB(2極間)
サイズ 54(W)×310(L)×34(H)mm 重量 480g
取付用フック穴付
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯:100kHz~30MHz)。
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで、栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用して火災事故を防止します。
追加説明
カタログ価格

2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/13 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1879ページ
バリエーション一覧
EA815GL-332A AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ・雷サージ)
EA815GL-333A AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別スイッチ・雷サージ)
EA815GL-334A AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ・雷サージ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top