品番 : EA815GL-333A
品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別スイッチ・雷サージ)
仕様
| コンセント | 2P×4口 | 個別スイッチ | 4個(ブレーカー内蔵) |
|---|---|---|---|
| プラグ | 2P(スイング式・トラッキング防止回転プラグ) | 定格 | 15A・125V(50/60Hz) |
| 雷サージ機能(本体内蔵) | 最大サージ電圧:6000V(1.2/50μs波形)、 最大瞬時電流:4500A(8/20μs波形)、 制限電圧:400V(8/20μs波形)、 反応時間:1ナノセコンド、 エネルギー耐量:57ジュール(10/1000μs) |
コード長 | 2m |
| コード | 二重被覆で安全構造 | ノイズ除去量 | 10dB~30dB(2極間) |
| サイズ | 54(W)×233(L)×35(H)mm | 重量 | 420g |
| ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で、電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯:100kHz~30MHz)。 | |||
| ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 | |||
| 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 | |||
| ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、4個のコンセントを別々に入り・切りできます。 | |||
| トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/24 10:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-332A AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ・雷サージ) |
| EA815GL-333A AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別スイッチ・雷サージ) |
| EA815GL-334A AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ・雷サージ) |
ウェブカタログ画像
拡大

