品番 : EA815GL-39F
品名 : AC125V/15Ax2.5m タップ(4口)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | T-T1A-3425WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 接地2P×4口 | コード長 | 2.5m |
| 一括スイッチ | なし | 定格 | 15A・125V(1500W) |
| プラグ | 2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付) | サイズ | 215(W)×45(D)×30(H)mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 |
重量 | 495g |
| カラー | ホワイト | ||
| プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ機器向け3ピンプラグ対応タップ | |||
| 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 | |||
| プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 | |||
| 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 | |||
| 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 | |||
| 3ピン式4個口タイプ | |||
| PSE適合 | |||
| ※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 00:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1881ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-39F AC125V/15Ax2.5m タップ(4口) |
| EA815GL-40F AC125V/15Ax2.5m タップ(4口・一括スイッチ) |
| EA815GL-40G AC125V/15Ax2.5m タップ(4口・シャッター付) |
