詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-40G

品名 : AC125V/15Ax2.5m タップ(4口・シャッター付)

仕様

メーカー エレコム 型番 T-T1D-3425WH
コンセント 接地2P×4口 コード長 2.5m
定格 15A・125V(1500W) プラグ 2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付)
サイズ 215(W)×45(D)×30(H)mm 重量 約510g
材質 本体:ABS樹脂、
プラグ:PVC、
差込口:ユリア樹脂
カラー ホワイト
電気用品安全法 PSE適合
冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップ。
ほこり防止シャッター付き。
熱硬化性樹脂を用いた二重構造
二重被ふくコード
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できる磁石付き。
トラッキング防止プラグ
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,760 (税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/04 15:45現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA815GL-39F AC125V/15Ax2.5m タップ(4口)
EA815GL-40F AC125V/15Ax2.5m タップ(4口・一括スイッチ)
EA815GL-40G AC125V/15Ax2.5m タップ(4口・シャッター付)
ウェブカタログ画像
  • ほこり防止シャッター付き
  • 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグ
  • 磁石付き、トラッキング防止プラグ\n
  • スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。
  • 接地2P

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top