品番 : EA815GL-406A
品名 : AC125V/15Ax2m/4口 タップ(抜け止め・雷サージ)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02JKNP402WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 接地2P(抜止)×4口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 2P(スイング式、絶縁カバー・アース線付) |
| 雷サージ機能 | 最大サージ電圧:6000V 制限電圧:650V |
サイズ | 35(W)×35(D)×190(H)mm |
| 重量 | 475g | ||
| 側面マグネットを使用して、出っ張る配線をすっきりさせることができます。 | |||
| 2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 | |||
| 差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。 | |||
| 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 | |||
| 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1883ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-406A AC125V/15Ax2m/4口 タップ(抜け止め・雷サージ) |
| EA815GL-407A AC125V/15Ax5m/4口 タップ(抜け止め・雷サージ) |
| EA815GL-408A AC125V/15Ax2m/6口 タップ(抜け止め・雷サージ) |
| EA815GL-409A AC125V/15Ax5m/6口 タップ(抜け止め・雷サージ) |
ウェブカタログ画像
拡大
