詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-408A

品名 : AC125V/15Ax2m/6口 タップ(抜け止め・雷サージ)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02JKNP602WH
コンセント 接地2P(抜止)×6口 コード長 2m
定格 15A・125V (1,500W) 雷サージ機能(本体内蔵) 最大サージ電圧:6,000V、
制限電圧:650V
サイズ 35(W)×35(D)×260(H)mm 重量 546g
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
追加説明
カタログ価格

4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1883ページ
バリエーション一覧
EA815GL-406A AC125V/15Ax2m/4口 タップ(抜け止め・雷サージ)
EA815GL-407A AC125V/15Ax5m/4口 タップ(抜け止め・雷サージ)
EA815GL-408A AC125V/15Ax2m/6口 タップ(抜け止め・雷サージ)
EA815GL-409A AC125V/15Ax5m/6口 タップ(抜け止め・雷サージ)
ウェブカタログ画像
  • 側面マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top