詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-45BA

品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(7口・抜け止・マグネット付)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです

仕様

メーカー エレコム 型番 T-Y3A-3750WH
コンセント 2P接地(抜止)×7口 コード長 5m
定格 15A・125V(1500Wまで) プラグ 2P(アース線付)
雷サージ機能 最大サージ電圧:12500V、
制限電圧:240V
サイズ 295(W)×50(D)×31(H)mm
ケーブル径 8.5mm 用途 電気製品のコンセントが不足しているときに
抜け止め機構付
強力マグネット付
一括スイッチ付(光るスイッチ)
7台の接続が可能な大口コンセントです。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子内蔵
プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意してください。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できる光るスイッチ
スイングプラグ仕様
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,910 (税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/09/18 09:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1882ページ
バリエーション一覧
EA815GL-44AA AC125V/15Ax 2m タップ(7口・雷ガート・マグネット付)
EA815GL-44BA AC125V/15Ax 5m タップ(7口・雷ガート・マグネット付)
EA815GL-45AA AC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット付)
EA815GL-45BA AC125V/15Ax 5m タップ(7口・抜け止・マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top