品番 : EA815GL-44AA
品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(7口・雷ガート・マグネット付)
たっぷり7個口で、プラグをロック可能です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | T-Y3A-2720WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P(抜止)×7口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(1500Wまで) | プラグ | 2P |
| 雷サージ機能 | 最大サージ電圧:12500V、 制限電圧:240V |
サイズ | 295(W)×50(D)×31(H)mm |
| ケーブル径 | 4.2×7.6mm | 用途 | 電気製品のコンセントが不足しているときに |
| 抜け止め機構付 | |||
| 強力マグネット付 | |||
| 一括スイッチ付(光るスイッチ) | |||
| 7台の接続が可能な大口コンセントです。 | |||
| 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子内蔵 | |||
| プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 | |||
| 180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 | |||
| 強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意してください。 | |||
| 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 | |||
| 集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できる光るスイッチ | |||
| スイングプラグ仕様 | |||
| ※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/20 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
