詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-49

品名 : AC125V/15Ax3m タップ(10口・マグネット付・抜け止)

仕様

メーカー エレコム 型番 T-Y133NDA
コンセント 接地2P(抜止)×10口 コード長 3m
定格 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 接地2P(2P変換アダプター付き)
サイズ 約400(W)×50(D)×32(H)mm ※本体のみ(突起部を除く) 重量 約770g
材質 ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂 カラー ホワイト
付属品 3P(接地2P)-2P変換(アース線付き)アダプタ
プロジェクターやモニターなどの3ピンプラグ機器を、アダプターなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ
抜け止め機能付きの差込口を10口備え、設置に便利な仮固定用マグネットを搭載
雷ガード機能と丈夫なキャブタイヤコードにより、安全に使用できます。
3ピンプラグを2ピンプラグ(アース線付き)に変換できるアダプターが付属
追加説明
カタログ価格

6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA815GL-49 AC125V/15Ax3m タップ(10口・マグネット付・抜け止)
EA815GL-49A AC125V/15Ax5m タップ(10口・マグネット付・抜け止)
ウェブカタログ画像
  • 設置に便利な仮固定用マグネットを搭載
  • 接地2P
  • 2P変換アダプター付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top