品番 : EA815GL-49A
品名 : AC125V/15Ax5m タップ(10口・マグネット付・抜け止)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | T-Y135NDA |
|---|---|---|---|
| コンセント | 接地2P(抜止)×10口 | コード長 | 5m |
| 定格 | 15A、125V、合計1500Wまで | プラグ | 接地2P(2P変換アダプター付き) |
| サイズ | 約400(W)×50(D)×32(H)mm ※本体のみ(突起部を除く) | 重量 | 約1010g |
| 材質 | ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂 | カラー | ホワイト |
| 付属品 | 3P(接地2P)-2P変換(アース線付き)アダプタ | ||
| プロジェクターやモニターなどの3ピンプラグ機器を、アダプターなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ | |||
| 抜け止め機能付きの差込口を10口備え、設置に便利な仮固定用マグネットを搭載 | |||
| 雷ガード機能と丈夫なキャブタイヤコードにより、安全に使用できます。 | |||
| 3ピンプラグを2ピンプラグ(アース線付き)に変換できるアダプターが付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-49 AC125V/15Ax3m タップ(10口・マグネット付・抜け止) |
| EA815GL-49A AC125V/15Ax5m タップ(10口・マグネット付・抜け止) |
ウェブカタログ画像
拡大
