品番 : EA815GL-52
品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(3口)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LPT-302N |
---|---|---|---|
定格 | 15A・125V(1,500W) | ||
耐トラッキングカバー付 | |||
コンセント | 2P×3口 | サイズ | 35×90×22mm |
コード長 | 2m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA815GL-51 AC125V/15Ax 1m タップ(3口) |
EA815GL-52 AC125V/15Ax 2m タップ(3口) |
EA815GL-53 AC125V/15Ax 3m タップ(3口) |