詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-55

品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 WBN-S7202B
定格 15A・125V(1500W) コンセント 2P(抜止)×7口
プラグ 2P(180°スイング式) サイズ 50×295×30mm
コード長 2m
不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードする抜け止め機能。
ランプ付き集中スイッチ仕様
火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付き。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 00:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1882ページ
バリエーション一覧
EA815GL-55 AC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット)
EA815GL-56 AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top