品番 : EA815GL-56
品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WBN-S7203B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 接地2P(抜止)×7口 |
| プラグ | 2P(180°スイング式) | サイズ | 50×295×30mm |
| コード長 | 2m | ||
| アース線付き接地コンセントタイプ | |||
| 不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードする抜け止め機能。 | |||
| ランプ付き集中スイッチ仕様 | |||
| 火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー) | |||
| 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 | |||
| スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/27 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-55 AC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット) |
| EA815GL-56 AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット |
ウェブカタログ画像
拡大
