品番 : EA815GM-11
品名 : AC125V/15Ax 1m 延長コード(白)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02101WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | コード長 | 1m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | 本体サイズ | 25(W)×18(D)×41(H)mm |
| 重量 | 121g | 色 | 白 |
| 保護被覆コード | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き | |||
| 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/31 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
代替品
![]() |
|

