品番 : EA815GM-13A
品名 : AC125V/15Ax 2m 延長コード(白)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02102WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | コード長 | 2m |
| 色 | 白 | 定格 | 15A・125V(1500W) |
| 本体サイズ | 25(W)×18(D)×41(H)mm | 重量 | 189g |
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/12/15 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0899ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
