詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-2

品名 : AC125V/15Ax2.0m 延長コード(L型プラグ)

仕様

メーカー 正和電工 型番 T-22PKL
コンセント定格 15A・125V(1500W) 電線仕様 VCTFK2.0m㎡×2心
コンセント数 1口 コード長 2m
重量 200g カラー 白
VCTFK2.0m㎡サイズ仕様のL型プラグ付き延長コード
延長コードセット法規格、適合商品です。
少スペースでコンセント口に接続が可能!
<使用上のご注意>
・商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
・コードは束ねた状態または固定した状態で使用しないで下さい。発熱し発火の原因となり非常に危険です。
・プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。電線部を持って抜き差ししますと、断線の恐れがあり危険です。
・プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。
・コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 14:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1878ページ
バリエーション一覧
EA815GM-2 AC125V/15Ax2.0m 延長コード(L型プラグ)
EA815GM-3 AC125V/15Ax3.0m 延長コード(L型プラグ)
EA815GM-5 AC125V/15Ax5.0m 延長コード(L型プラグ)
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top