品番 : EA815GM-3
品名 : AC125V/15Ax3.0m 延長コード(L型プラグ)
仕様
| メーカー | 正和電工 | 型番 | T-23PKL |
|---|---|---|---|
| コンセント定格 | 15A・125V(1500W) | 電線仕様 | VCTFK2.0m㎡×2心 |
| コンセント数 | 1口 | コード長 | 3m |
| 重量 | 300g | カラー | 白 |
| VCTFK2.0m㎡サイズ仕様のL型プラグ付き延長コード | |||
| 延長コードセット法規格、適合商品です。 | |||
| 少スペースでコンセント口に接続が可能! | |||
| <使用上のご注意> ・商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。 ・コードは束ねた状態または固定した状態で使用しないで下さい。発熱し発火の原因となり非常に危険です。 ・プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。電線部を持って抜き差ししますと、断線の恐れがあり危険です。 ・プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。 ・コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/31 14:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-2 AC125V/15Ax2.0m 延長コード(L型プラグ) |
| EA815GM-3 AC125V/15Ax3.0m 延長コード(L型プラグ) |
| EA815GM-5 AC125V/15Ax5.0m 延長コード(L型プラグ) |
モデルチェンジ品画像
拡大
