品番 : EA815GM-222A
品名 : AC125V/15Ax 1.0m タップ(4口)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B9-1K |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×4口 | コード長 | 1m |
| 定格容量 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 2P(L型、絶縁キャップ付き) |
| サイズ | 86(W)×44(D)×20(H)mm | 重量 | 185g |
| 差込口/形状 | ノーマル | サイズ/差込口ピッチ(mm) | 34 |
| ホコリ防止シャッター付 | |||
| プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。 | |||
| ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。 | |||
| プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用しています。 | |||
| 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-221A AC125V/15Ax 0.5m タップ(4口) |
| EA815GM-222A AC125V/15Ax 1.0m タップ(4口) |
| EA815GM-224A AC125V/15Ax 3.0m タップ(4口) |
| EA815GM-225A AC125V/15Ax 5.0m タップ(4口) |
| EA815GM-226A AC125V/15Ax 7.0m タップ(4口) |
ウェブカタログ画像
拡大

