詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-226A

品名 : AC125V/15Ax 7.0m タップ(4口)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-B9-7K
コンセント 2P×4口 コード長 7m
定格容量 15A・125V(1500W) プラグ 2P(L型、絶縁キャップ付き)
サイズ 86(W)×44(D)×20(H)mm 重量 585g
差込口/形状 ノーマル サイズ/差込口ピッチ(mm) 34
ホコリ防止シャッター付
プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。
ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。
プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用しています。
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,560 (税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/20 20:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1879ページ
バリエーション一覧
EA815GM-221A AC125V/15Ax 0.5m タップ(4口)
EA815GM-222A AC125V/15Ax 1.0m タップ(4口)
EA815GM-223A AC125V/15Ax 2.0m タップ(4口)
EA815GM-224A AC125V/15Ax 3.0m タップ(4口)
EA815GM-225A AC125V/15Ax 5.0m タップ(4口)
EA815GM-226A AC125V/15Ax 7.0m タップ(4口)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top