品番 : EA815GM-244
品名 : AC100V/14A/1.5m タップ(USB充電ポート5個付/シロ
Type-C充電でPD30W対応のスマートフォンやタブレットを同時充電できるスタンド機能付き
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B47UC-15W |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 14A・100V(1400Wまで) | USBポート定格出力 | DC5V・3A(合計) Type-C×1のみ使用の場合、PD30Wまで対応。 USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wずつ対応。 |
| プラグ | 2P(絶縁キャップ付きL型プラグ) | 差込口 | 2P・5個口 |
| 差込口タイプ | ノーマルタイプ | 差込口間隔 | 28mm |
| シャッター | あり | 雷ガード | あり |
| USBポート数 | USB Type-C×1ポート(PD30W対応)、USB A×2ポート | コード導体サイズ | HVFF1.5スケア(SQ)×2心 |
| コード仕上り外形寸法 | 4.2mmx7.6mm | 電源コード長 | 1.5m |
| 二重構造 | あり | コード色 | ホワイト |
| 制限電圧 | 775V(10A) | サージ耐量 | 最大サージ電圧/3000V |
| バリスタ電圧 | 470V | スイッチ | 一括集中スイッチ |
| 保護機能 | 過電流保護機能 | コードの種類(被ふく) | 二重被ふくコード |
| USB PD(USB Power Delivery) | 対応 | サイズ | W275×D63×H33mm |
| 重量 | 585g | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| 2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 | |||
| USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 | |||
| スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 | |||
| 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 | |||
| トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 | |||
| 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 | |||
| 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/06 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
