詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-243

品名 : AC100V/14A/1.5m タップ(USB充電ポート5個付/クロ

Type-C充電でPD30W対応のスマートフォンやタブレットを同時充電できるスタンド機能付き

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-B47UC-15BK
定格容量 14A・100V(1400Wまで) USBポート定格出力 DC5V・3A(合計)
Type-C×1のみ使用の場合、PD30Wまで対応。
USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wずつ対応。
プラグ 2P(絶縁キャップ付きL型プラグ) 差込口 2P・5個口
差込口タイプ ノーマルタイプ 差込口間隔 28mm
シャッター あり 雷ガード あり
USBポート数 USB Type-C×1ポート(PD30W対応)、USB A×2ポート コード導体サイズ HVFF1.5スケア(SQ)×2心
コード仕上り外形寸法 4.2mmx7.6mm 電源コード長 1.5m
二重構造 あり コード色 ブラック
制限電圧 775V(10A) サージ耐量 最大サージ電圧/3000V
バリスタ電圧 470V スイッチ 一括集中スイッチ
保護機能 過電流保護機能 コードの種類(被ふく) 二重被ふくコード
USB PD(USB Power Delivery) 対応 サイズ W275×D63×H33mm
重量 585g 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,280 (税抜)/ 8,008 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1880ページ

代替品

EA815GM-242
  • 品番

    EA815GM-242

  • コメント

    色:白 コード長:2m ポート:Ax3

バリエーション一覧
EA815GM-243 AC100V/14A/1.5m タップ(USB充電ポート5個付/クロ
EA815GM-244 AC100V/14A/1.5m タップ(USB充電ポート5個付/シロ
EA815GM-245 AC100V/14A/3m タップ(USB充電ポート5個付/クロ
EA815GM-246 AC100V/14A/3m タップ(USB充電ポート5個付/シロ
ウェブカタログ画像
  • ※色違いです。
  • ※色違いです。
  • ※色違いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top