詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-291

品名 : AC125V/15Ax 1m タップ(4口/3P/変換アダプタ付)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-MG341N2-1
コンセント 3P(接地2P)抜止×4口 コード長 1m
定格 15A・125V(1500W) プラグ 3P(2P変換アダプター付)
サイズ 224×45×29.6mm コード VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
付属品 3P→2P変換アダプタ 材質 ケース:難燃性ABS樹脂
差込口部分:ユリア樹脂
ネジ&フック仮固定穴 あり(両端2ヵ所) 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
抜け止め機構付
3P→2P変換アダプタ付きです。
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1881ページ
バリエーション一覧
EA815GM-291 AC125V/15Ax 1m タップ(4口/3P/変換アダプタ付)
EA815GM-292 AC125V/15Ax 3m タップ(4口/3P/変換アダプタ付)
EA815GM-293 AC125V/15Ax 5m タップ(4口/3P/変換アダプタ付)
EA815GM-294 AC125V/15Ax10m タップ(4口/3P/変換アダプタ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top