品番 : EA815GM-293
品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口/3P/変換アダプタ付)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-MG341N2-5 |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P(接地2P)抜止×4口 | コード長 | 5m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 3P(2P変換アダプター付) |
| サイズ | 224×45×29.6mm | コード | VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm |
| 付属品 | 3P→2P変換アダプタ | 材質 | ケース:難燃性ABS樹脂 差込口部分:ユリア樹脂 |
| ネジ&フック仮固定穴 | あり(両端2ヵ所) | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| 抜け止め機構付 | |||
| 3P→2P変換アダプタ付きです。 | |||
| 3P抜け止めの4個口タップです。 | |||
| 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 | |||
| 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 | |||
| アース接続できるアース端子付きです。 | |||
| ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 | |||
| 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 | |||
| ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1881ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
