品番 : EA815GM-321
品名 : 」125V/15Ax3m タップ(7口/3P/一括スイッチ/抜止)
カタログ訂正
26/09/01 ●サイズ…(誤)305(W)×50(D)×305(H)mm (正)305(W)×50(D)×30.5(H)mm (No.57 1115)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-F37-3ZAD |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(合計1500Wまで) | サイズ | 305(W)×50(D)×30.5(H)mm |
| コンセント | 3P×7口 | コード長 | 3m |
| カラー | ホワイト | プラグ | 3P(3P→2P変換アダプタ付き) |
| コード | VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm |
付属品 | 3P→2P変換アダプタ、ネームタグ(7枚)、3P抜け止め専用コンセントキャップ(2個) |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| 一括集中スイッチ+3P→2P変換アダプタ付き。7個口・3P・3m・簡易袋パッケージ。 | |||
| 3P→2P変換アダプタ付きです。 | |||
| 一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 | |||
| 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 | |||
| プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 | |||
| スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 | |||
| コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 | |||
| ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 | |||
| 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1881ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-321 」125V/15Ax3m タップ(7口/3P/一括スイッチ/抜止) |
| EA815GM-322 AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/一括スイッチ/抜止) |
ウェブカタログ画像
拡大

