詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-322

品名 : AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/一括スイッチ/抜止)

カタログ訂正

26/09/01 ●サイズ…(誤)305(W)×50(D)×305(H)mm (正)305(W)×50(D)×30.5(H)mm (No.57 1115)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-F37-5ZAD
定格 15A・125V(合計1500Wまで) サイズ 305(W)×50(D)×30.5(H)mm
コンセント 3P×7口 コード長 5m
カラー ホワイト プラグ 3P(3P→2P変換アダプタ付き)
コード VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法 約直径8.5mm
付属品 3P→2P変換アダプタ、ネームタグ(7枚)、3P抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
一括集中スイッチ+3P→2P変換アダプタ付き。7個口・3P・5m・簡易袋パッケージ。
一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1881ページ
バリエーション一覧
EA815GM-321 」125V/15Ax3m タップ(7口/3P/一括スイッチ/抜止)
EA815GM-322 AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/一括スイッチ/抜止)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top