詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-363

品名 : コンセント用防塵カバー(15A用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-MZ6525
サイズ 20(W)×44(D)×26.5(H)mm 材質 ABS樹脂
仕様 15A用
サーバーラック用コンセントバー(EA815GM-361)の防塵カバーです。
【コンセントバー用】シリーズ
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/22 11:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1883ページ
バリエーション一覧
EA815GM-363 コンセント用防塵カバー(15A用)
EA815GM-364 コンセント用防塵カバー(20A用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top