品番 : EA815GM-364
品名 : コンセント用防塵カバー(20A用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-MZ6526 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 20(W)×44(D)×26.5mm | 材質 | ABS樹脂 |
| 色 | 白 | 仕様 | 20A用 |
| サーバーラック用コンセントバー(EA815GM-362)の防塵カバーです。 | |||
| 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 | |||
| 【コンセントバー用】シリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/22 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1883ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-363 コンセント用防塵カバー(15A用) |
| EA815GM-364 コンセント用防塵カバー(20A用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815GM-362 : 125V/20A サーバーラック用コンセントバー(本体) |
ウェブカタログ画像
拡大
