品番 : EA815GM-425
品名 : AC100V/14Ax2m回転タップ(白4口/USB/雷ガード
180度回転のAC差込口で、どんなプラグもスムーズ接続!強力マグネット&雷ガード内蔵、PD20W対応スリムタップ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B113UC-2W |
|---|---|---|---|
| 差込口数 | 4個口(回転式) | 差し込み口形状 | 2P |
| USBポート数 | 2ポート USB-A×1ポート Type-C×1ポート |
USBポート定格入力 | AC100V 50/60Hz |
| プラグ形状 | 2P | プラグ仕様 | スイング式 |
| 絶縁キャップ | あり | 差込口間隔 | 29mm |
| 電源コード長 | 2m | 色 | ホワイト |
| 定格容量 | 14A・100V(1400Wまで) | USBポート定格出力 | DC5V・3.1A 【Type-C単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) 【Type-C+USB-A同時使用時】合計最大DC5V/3.1Aまで |
| USB PD(USB Power Delivery) | 対応 | USB PD最大対応出力 | 20W |
| サイズ | 245.5(W)×24(D)×31(H)mm | 重量 | 約318g |
| 4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップ。 | |||
| 差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことができます。 | |||
| ※コンセントを差したまま回転はできません。 | |||
| USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応。 | |||
| ※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A) | |||
| 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付き。 | |||
| トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。 | |||
| スチール面に固定して設置ができる強力なネオジムマグネット付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-425 AC100V/14Ax2m回転タップ(白4口/USB/雷ガード |
| EA815GM-426 AC100V/14Ax2m回転タップ(黒4口/USB/雷ガード |
ウェブカタログ画像
拡大
