詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-426

品名 : AC100V/14Ax2m回転タップ(黒4口/USB/雷ガード

180度回転のAC差込口で、どんなプラグもスムーズ接続!強力マグネット&雷ガード内蔵、PD20W対応スリムタップ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-B113UC-2BK
差込口数 4個口(回転式) 差し込み口形状 2P
USBポート数 2ポート
USB-A×1ポート
Type-C×1ポート
USBポート定格入力 AC100V 50/60Hz
プラグ形状 2P プラグ仕様 スイング式
絶縁キャップ あり 差込口間隔 29mm
電源コード長 2m 色 ブラック
定格容量 14A・100V(1400Wまで) USBポート定格出力 DC5V・3.1A
【Type-C単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)
【USB-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
【Type-C+USB-A同時使用時】合計最大DC5V/3.1Aまで
USB PD(USB Power Delivery) 対応 USB PD最大対応出力 20W
サイズ 245.5(W)×24(D)×31(H)mm 重量 約318g
4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップ。
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことができます。
※コンセントを差したまま回転はできません。
USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応。
※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付き。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
スチール面に固定して設置ができる強力なネオジムマグネット付き。
追加説明
カタログ価格

4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA815GM-425 AC100V/14Ax2m回転タップ(白4口/USB/雷ガード
EA815GM-426 AC100V/14Ax2m回転タップ(黒4口/USB/雷ガード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top