詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GN-102

品名 : AC125V/15Ax 5.0m 延長コード(防雨型)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 CP-BE05
定格 15A・125V(1500W) コンセント 2P×1口
コード長 5m 電線仕様 S-VCT2c×1.25m㎡
重量 0.7kg 材質 導体部:銅線 
被覆:塩化ビニール樹脂
保護等級 IPX3 カラー ブラック
耐寒性に優れたやわらかいコード
二重構造で安心安全
防雨型
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/06 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1878ページ
バリエーション一覧
EA815GN-101 AC125V/15Ax 3.0m 延長コード(防雨型)
EA815GN-102 AC125V/15Ax 5.0m 延長コード(防雨型)
EA815GN-103 AC125V/15Ax10.0m 延長コード(防雨型)
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top