品番 : EA815GN-103
品名 : AC125V/15Ax10.0m 延長コード(防雨型)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | CP-BE10 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 2P×1口 |
| コード長 | 10m | 電線仕様 | S-VCT2c×1.25m㎡ |
| 重量 | 1.4kg | 材質 | 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 |
| 保護等級 | IPX3 | カラー | ブラック |
| 耐寒性に優れたやわらかいコード | |||
| 二重構造で安心安全 | |||
| 防雨型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/25 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GN-101 AC125V/15Ax 3.0m 延長コード(防雨型) |
| EA815GN-102 AC125V/15Ax 5.0m 延長コード(防雨型) |
| EA815GN-103 AC125V/15Ax10.0m 延長コード(防雨型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA815GN-102です
