品番 : EA815GN-107
品名 : AC125V/15Ax 2m 延長コード(耐トラッキングカバー付)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LPE-102N |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | コード長 | 2m |
| カラー | ホワイト | 材質 | ABS樹脂 |
| 熱に強く、割れにくい | |||
| 耐トラッキングカバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1878ページ | ||||
