詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GN-110

品名 : AC125V/15Ax10m 延長コード(耐トラッキングカバー付

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LPE-110N
コンセント 2P×1口 コード長 10m
カラー ホワイト 材質 ABS樹脂
熱に強く、割れにくい
耐トラッキングカバー付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,190 (税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/04 13:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1878ページ
バリエーション一覧
EA815GN-106 AC125V/15Ax 1m 延長コード(耐トラッキングカバー付)
EA815GN-107 AC125V/15Ax 2m 延長コード(耐トラッキングカバー付)
EA815GN-108 AC125V/15Ax 3m 延長コード(耐トラッキングカバー付)
EA815GN-109 AC125V/15Ax 5m 延長コード(耐トラッキングカバー付)
EA815GN-110 AC125V/15Ax10m 延長コード(耐トラッキングカバー付
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top