詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GR-21A

品名 : AC250V/20A 三相タップ(正転3口)

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 3BT-20F
用途 乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 定格 20A・250V
コンセント 正転3個 コード長 約1m
本体サイズ 72×270×55(t)mm 電線仕様 VCT3.5m㎡×4心
材質 本体:樹脂
接地3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
※雨水、油、金属粉等のかかる場所でのご使用はなさらないでください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 20:36現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA815GR-14
  • 品番

    EA815GR-14

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA815GR-21A AC250V/20A 三相タップ(正転3口)
EA815GR-22A AC250V/20A 三相タップ(正転2口/逆転1口)
ウェブカタログ画像
  • 接地3P
  • バリエーション\n-21A:正転3口\n-22A:正転2口/逆転1口

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top