品番 : EA815GR-22A
品名 : AC250V/20A 三相タップ(正転2口/逆転1口)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | 3BT-20R |
|---|---|---|---|
| 用途 | 乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 | 定格 | 20A・250V |
| コンセント | 正転2個、逆転1個 | コード長 | 約1m |
| 本体サイズ | 72×270×55(t)mm | 電線仕様 | VCT3.5m㎡×4心 |
| 材質 | 本体:樹脂 | ||
| 接地3P | |||
| 便利なコンパクトサイズ | |||
| 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。 | |||
| 同時に複数の機械を作動できます。 | |||
| タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。 | |||
| ※雨水、油、金属粉等のかかる場所でのご使用はなさらないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GR-21A AC250V/20A 三相タップ(正転3口) |
| EA815GR-22A AC250V/20A 三相タップ(正転2口/逆転1口) |
ウェブカタログ画像
拡大

