品番 : EA815HK-2B
品名 : AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
仕様
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 2口 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1.8m | ||
| VFFコード | |||
| 棚板や壁に直付できます。(取付穴径 | φ4mm) | ||
| ブレーカー付 | |||
| 使いすぎると、ピンが飛び出します。ピンを押すと電源が入ります。 | |||
| サイズ | 32×134×34mm | 本体重量 | 200g |
| パッケージ重量 | 234g | カラー | 茶 |
| 入数 | 1個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/17 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HK-2W AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) |
| EA815HK-2B AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) |
