詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815HK-2W

品名 : AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)

仕様

定格 15A・125V(1500W) コンセント 2口
コード長 1.8m
VFFコード
棚板や壁に直付できます。(取付穴径 φ4mm)
ブレーカー付
使いすぎると、ピンが飛び出します。ピンを押すと電源が入ります。
サイズ 32×134×34mm 本体重量 200g
パッケージ重量 234g カラー
入数 1個
追加説明
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/06 06:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1162ページ
バリエーション一覧
EA815HK-2W AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)
EA815HK-2B AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top