詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815HM-4B

品名 : AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

仕様

定格 15A・125V(1500W) コンセント 4口
VFFコード
コード長 1.9m 棚板や壁に直付できます。(取付穴径 φ4mm)
ブレーカー付
使いすぎると、安全ブレーカーボタンが飛び出し、電源が切れます。ボタンを押すと、電源が入ります。
サイズ 24×170×34mm 本体重量 228g
パッケージ重量 242g カラー 茶
入数 1個
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 12:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1880ページ
バリエーション一覧
EA815HM-4W AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)
EA815HM-4B AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top