詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815HN-1BA

品名 : AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶)

仕様

定格 15A・AC125V(最大1,500Wまで) サイズ 47×44×26.8mm
コンセント 1個 プラグ 2P
カラー コード長 1.5m
VFFコード
入数は1個入りです。
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/16 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1162ページ
バリエーション一覧
EA815HN-1WA AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/白)
EA815HN-1BA AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶)
EA815HP-2B AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)
EA815HP-2W AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top